| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1297863 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001280120030000 EAN/GTIN: 4043952056066 |
| |
|
| | |
| ~DIN 128 Federstahl Form B mechanisch verzinkt Federringe · gewellt - Abmessung: B 3 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 3mm · Form: Form B · Gruppencode: 00128.012 · Normart: DIN 128 · Oberfläche: mechanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federringe, B = gewellt | Norm: | DIN 128 | Werkstoff: | Federstahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1000 | | € 5,49* | ab € 0,00447* | € 0,00641* | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,00549* | € 0,0078* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00547* | € 0,00834* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00621* | € 0,00877* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00667* | € 0,00992* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00447* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 6,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|