| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1297884 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1280120240000 EAN/GTIN: 4043952056189 |
| |
|
| | |
| ~DIN 128 Federstahl Form B mechanisch verzinkt Federringe · gewellt - Abmessung: B 24 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 24mm· Form Form B· Gruppencode 00128.012· Normart DIN 128· Oberfläche mechanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federringe, B = gewellt | Norm: | DIN 128 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,218* | € 0,301* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,235* | € 0,315* | | | | Lager 4757 | 22 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2211* | € 0,3245* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2379* | € 0,3249* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,2528* | € 0,3328* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|