Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 128 A 4 1.4310 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001289619040000
EAN/GTIN:
     4043952056806
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
~DIN 128 1.4310 Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 4 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 4mm · Form: Form A · Gruppencode: 00128.961 · Normart: DIN 128 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = gewölbt
Norm:
DIN 128
Werkstoff:
1.4310
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1400
100
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0189*
4 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,0153*
€ 0,0237*
Lager 4757
1440
100
€ 5,49*
ab € 0,0169*
€ 0,0246*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0201*
€ 0,0292*
1 Tag
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,0225*
€ 0,0303*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0169* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 2,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.