Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 128 A 10 1.4310 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297896
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001289619100000
EAN/GTIN:
     4043952056844
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
~DIN 128 1.4310 Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 10 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 10mm · Form: Form A · Gruppencode: 00128.961 · Normart: DIN 128 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = gewölbt
Norm:
DIN 128
Werkstoff:
1.4310
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,49*
ab € 0,0489*
€ 0,0583*
12 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,0584*
€ 0,0584*
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,0482*
€ 0,0605*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,0577*
€ 0,0645*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0731*
€ 0,0731*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0489* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 5,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.