Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federscheibe DIN 137 A 10 Federstahl mech.verz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297958
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001370119100000
EAN/GTIN:
     4043952057766
Suchbegriffe:
DIN 137 A
DIN 137a Federscheibe
Federscheibe DIN 137 A
DIN 432
~DIN 137 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federscheiben · gewölbt - Abmessung: A 10 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 10mm · Form: Form A · Gruppencode: 00137.011 · Normart: DIN 137 · Oberfläche: mechanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federscheiben, A = gewölbt
Norm:
DIN 137
Werkstoff:
Federstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
630
100
€ 5,49*
ab € 0,0207*
€ 0,0302*
5 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0549*
3 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,0375*
€ 0,0573*
1 Tag
490
100
€ 5,59*
ab € 0,0419*
€ 0,0599*
5 Tage
700
100
€ 5,99*
ab € 0,0409*
€ 0,0608*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0207* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 3,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.