Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 258 Gewindezapfen 10x 85 Stahl 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1298402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     002580000100085
EAN/GTIN:
     4043952062074
Suchbegriffe:
DIN 258
DIN 258 Kegelstift
Kegelstift DIN 258
Kegelstift ohne DIN
DIN 258 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen - Abmessung: 10 x 85 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00258.000
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 258
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 258, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
10
€ 4,30*
ab € 1,9675*
€ 2,758*
5 Tage
120
10
€ 4,90*
ab € 2,1275*
€ 2,8075*
Lager 4757
153
10
€ 4,95*
ab € 2,1556*
€ 2,8456*
1 Tag
119
10
€ 5,59*
ab € 2,1916*
€ 2,8916*
6 Tage
170
10
€ 5,99*
ab € 2,1207*
€ 2,8936*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,8456*
€ 3,38626
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,8256*
€ 3,36246
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,6756*
€ 3,18396
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,5856*
€ 3,07686
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,4456*
€ 2,91026
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,1556*
€ 2,56516
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,1556* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 28,456* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.