Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftschraube DIN 427/ISO 2342 Kegelkuppe/Schlitz M8x 50 14 H 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1298975
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004270000080050
EAN/GTIN:
     4043952068793
Suchbegriffe:
DIN 427
DIN 427 Schaftschraube
DIN 427 Schraube
DIN EN ISO 2342
DIN 427 14 H Schaftschrauben mit Kegelkuppe und Schlitz - Abmessung: M 8 x 50 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00427.000
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Schaftschrauben mit Kegelkuppe und Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 427
Werkstoff:
14 H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
180
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,4951*
€ 0,6451*
3 Tage
500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5272*
€ 0,7195*
5 Tage
200
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,5725*
€ 0,7325*
1 Tag
140
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5874*
€ 0,7474*
5 Tage
200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5768*
€ 0,754*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,6451*
€ 0,76767
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,6251*
€ 0,74387
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5951*
€ 0,70817
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5651*
€ 0,67247
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,5551*
€ 0,66057
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,4951*
€ 0,58917
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4951* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 64,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.