Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftschraube DIN 427/ISO 2342 Kegelkuppe/Schlitz M10x 35 14 H 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1298982
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004270000100035
EAN/GTIN:
     4043952068861
Suchbegriffe:
DIN 427
DIN 427 Schaftschraube
DIN 427 Schraube
DIN EN ISO 2342
DIN 427 14 H Schaftschrauben mit Kegelkuppe und Schlitz - Abmessung: M 10 x 35 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00427.000
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Schaftschrauben mit Kegelkuppe und Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 427
Werkstoff:
14 H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1125
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,4612*
€ 0,6212*
3 Tage
950
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4909*
€ 0,6909*
5 Tage
900
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,535*
€ 0,715*
1 Tag
875
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5468*
€ 0,7268*
5 Tage
1250
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,537*
€ 0,733*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,6212*
€ 0,73923
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,6112*
€ 0,72733
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5812*
€ 0,69163
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5512*
€ 0,65593
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5312*
€ 0,63213
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4612*
€ 0,54883
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4612* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 31,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.