| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1299013 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 004279100060016 EAN/GTIN: 4043952069639 |
| |
|
| | |
| DIN 427 A 1 Schaftschrauben mit Kegelkuppe und Schlitz - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00427.910 Weitere Informationen: | | Länge: | 16 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Schaftschrauben mit Kegelkuppe, mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 6 mm | Norm: | DIN 427 | Werkstoff: | A 1 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 2342, ISO 2342 Schaftschraube, Schaftschraube DIN 427, Schaftschraube DIN EN ISO 2342, Schaftschraube ISO 2342, Schraube DIN 427, Edelstahlschraube DIN 427, Edelstahlschraube ISO 2342, ISO 2342 Edelstahl, Schaftschraube, schaftschraube m6, schaftschraube, Reyher, Schaftschrauben, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1179* | € 0,1711* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,128* | € 0,174* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,1324* | € 0,1794* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,1276* | € 0,1795* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,1336* | € 0,1905* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1336* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 19,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|