Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmutter DIN 431 BG 1 1/2 A 4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1299050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004319421500000
EAN/GTIN:
     4043952070048
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
DIN 431 A 4 Form B Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G · einseitige Gewindeansenkung - Abmessung: BG 1 1/2 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00431.942 · Normart: DIN 431
Weitere Informationen:
Gewinde:
G11/2 ″
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Ausführung:
Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G, B = einseitige Gewin
Norm:
DIN 431
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
10
€ 4,30*
ab € 3,8526*
€ 5,3696*
6 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 4,0911*
€ 5,5425*
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,2417*
€ 5,5617*
1 Tag
9
5
€ 4,90*
ab € 4,1725*
€ 5,5825*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,59*
ab € 4,3136*
€ 5,6636*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,5617*
€ 6,61842
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,2617*
€ 6,26142
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1017*
€ 6,07102
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,8217*
€ 5,73782
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,2417*
€ 5,04762
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,617* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.