Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Verschlußscheibe DIN 470 8 Stahl 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1300270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004700009080000
EAN/GTIN:
     4043952084151
Suchbegriffe:
DIN 470
DIN 470 Scheibe
DIN 470 Verschlußscheibe
Scheibe DIN 470
DIN 470 Stahl Verschlussscheiben - Abmessung: 8 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 8mm · Gruppencode: 00470.000 · Normart: DIN 470
Weitere Informationen:
Farbe:
Ohne Oberflächenangabe
passend für:
Verschlussscheiben
Ausführung:
Verschlussscheiben
Typ:
Ohne Formfangabe
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verschlußscheibe DIN 470, din 470, Abdeckkappen, Abdeckung, Kappe, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,49*
ab € 0,0348*
€ 0,0503*
4 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,0445*
€ 0,068*
6 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,0506*
€ 0,0728*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0609*
€ 0,0862*
3 Tage
4600
1100
Frei Haus
ab € 0,0641*
€ 0,1066*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0348* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 5,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.