| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1300336 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 004710009310000 EAN/GTIN: 4043952085769 |
| |
|
| | |
| DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 31 x 1,5 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00471.000 · Normart: DIN 471 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung | Form: | Regel | Ø: | 31 mm | Norm: | DIN 471 | Werkstoff: | Federstahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, seegerring din 471, sicherungsring für wellen, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0934* | € 0,1393* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,103* | € 0,143* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,1029* | € 0,1439* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1274* | € 0,1694* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1253* | € 0,1711* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1029* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 14,39* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|