Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring DIN 471 34x 1,5 Federstahl Regelausf. 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1300341
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004710009340000
EAN/GTIN:
     4043952085790
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 34 x 1,5 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00471.000 · Normart: DIN 471
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung
Form:
Regel
Ø:
34 mm
Norm:
DIN 471
Werkstoff:
Federstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 12,03*
€ 12,03*
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 9,79*
€ 12,18*
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 9,53*
€ 12,31*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,36*
€ 15,36*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,96*
€ 16,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,31*
€ 14,6489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,60*
€ 13,804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0953* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.