Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring DIN 471 35x 1,5 1.4122 Regelausf. 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1300460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004713000350000
EAN/GTIN:
     4043952086421
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
~DIN 471 1.4122 Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 35 x 1,5 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00471.300 · Normart: DIN 471
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung
Form:
Regel
Ø:
35 mm
Norm:
DIN 471
Werkstoff:
1.4122
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
655
25
€ 4,30*
ab € 0,5548*
€ 0,8188*
5 Tage
550
25
€ 4,90*
ab € 0,6005*
€ 0,8305*
Lager 4757
743
25
€ 4,95*
ab € 0,608*
€ 0,838*
2 Tage
578
25
€ 5,59*
ab € 0,6986*
€ 0,9386*
8 Tage
825
25
€ 5,99*
ab € 0,6923*
€ 0,9426*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,838*
€ 0,99722
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,828*
€ 0,98532
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,788*
€ 0,93772
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,738*
€ 0,87822
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,718*
€ 0,85442
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,608*
€ 0,72352
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,608* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 20,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.