Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring DIN 471 100x 3 1.4122 Reg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring DIN 471 100x 3 1.4122 Reg
Sicherungsring DIN 471 100x 3 1.4122 Reg
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1300470
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4713001000000
EAN/GTIN:
     4043952086629
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
~DIN 471 1.4122 Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 100 x 3 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00471.300· Normart DIN 471
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung
Form:
Regel
Ø:
100 mm
Norm:
DIN 471
Werkstoff:
1.4122
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
90
20
Frei Haus
ab € 6,8175*
€ 8,3275*
5 Tage
90
1
€ 4,30*
ab € 6,2877*
€ 9,4938*
2 Tage
66
1
€ 5,59*
ab € 7,016*
€ 9,956*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,3791*
€ 10,0557*
7 Tage
93
1
€ 5,99*
ab € 6,8906*
€ 10,0639*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,0557*
€ 11,96628
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,7464*
€ 11,59822
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,8574*
€ 10,54031
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,3781*
€ 9,96994
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5991*
€ 9,04293
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3791*
€ 7,59113
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.