Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring DIN 472 130x 4 Federstahl Regelausf. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1300544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004720001300000
EAN/GTIN:
     4043952087473
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen · Regelausführung - Abmessung: 130 x 4 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00472.000 · Normart: DIN 472
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung
Form:
Regel
Ø:
130 mm
Norm:
DIN 472
Werkstoff:
Federstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 0,8299*
€ 1,1906*
2 Tage
23
20
€ 4,90*
ab € 0,898*
€ 1,218*
Lager 4757
383
25
€ 4,95*
ab € 0,9089*
€ 1,2289*
4 Tage
1
25
€ 5,99*
ab € 1,0101*
€ 1,37*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,124*
€ 1,484*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2289*
€ 1,46239
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,1989*
€ 1,42669
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1289*
€ 1,34339
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0789*
€ 1,28389
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,0289*
€ 1,22439
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,9089*
€ 1,08159
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,7225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.