Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring DIN 472 220x 5 Federstahl Regelausf. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1300566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004720002200000
EAN/GTIN:
     4043952087718
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen · Regelausführung - Abmessung: 220 x 5 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00472.000 · Normart: DIN 472
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung
Form:
Regel
Ø:
220 mm
Norm:
DIN 472
Werkstoff:
Federstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
62
5
€ 4,90*
ab € 4,895*
€ 6,855*
4 Tage
62
1
€ 4,30*
ab € 4,533*
€ 6,9413*
Lager 4757
2 Tage
56
1
€ 5,49*
ab € 4,9705*
€ 7,1805*
2 Tage
44
1
€ 5,59*
ab € 5,0508*
€ 7,2808*
7 Tage
62
1
€ 5,99*
ab € 4,9904*
€ 7,357*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,1805*
€ 8,5448
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,9505*
€ 8,2711
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,5805*
€ 7,8308
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,2605*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9105*
€ 7,0335
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9705*
€ 5,9149
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.