Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring DIN 472 225x 5 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring DIN 472 225x 5 Federstahl
Sicherungsring DIN 472 225x 5 Federstahl
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1300567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4720002250000
EAN/GTIN:
     4043952087725
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen · Regelausführung - Abmessung: 225 x 5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00472.000· Normart DIN 472
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung
Form:
Regel
Ø:
225 mm
Norm:
DIN 472
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
196
1
€ 4,30*
ab € 5,1223*
€ 7,7562*
11 Tage
196
3
€ 4,90*
ab € 5,55*
€ 7,86*
2 Tage
138
1
€ 5,59*
ab € 5,7163*
€ 8,1163*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,1695*
€ 8,1528*
7 Tage
196
1
€ 5,99*
ab € 5,6043*
€ 8,1996*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,1528*
€ 9,70183
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,9301*
€ 9,43682
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,2512*
€ 8,62893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,8785*
€ 8,18542
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,3095*
€ 7,50831
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,1695*
€ 6,15171
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.