Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring DIN 472 240x 5 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring DIN 472 240x 5 Federstahl
Sicherungsring DIN 472 240x 5 Federstahl
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1300569
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4720002400000
EAN/GTIN:
     4043952087756
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen · Regelausführung - Abmessung: 240 x 5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00472.000· Normart DIN 472
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung
Form:
Regel
Ø:
240 mm
Norm:
DIN 472
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 5,8508*
€ 8,8296*
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 6,335*
€ 8,945*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,59*
ab € 6,5184*
€ 9,2684*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,9358*
€ 9,3631*
7 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 6,4018*
€ 9,3707*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,3631*
€ 11,14209
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,0636*
€ 10,78568
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,2794*
€ 9,85249
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1458*
€ 8,5035
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,9358*
€ 7,0636
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.