Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring DIN 472 25x 1,2 1.4122 Regelausf. 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1300593
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004723000250000
EAN/GTIN:
     4043952088364
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
~DIN 472 1.4122/1.4310 Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen · Regelausführung - Abmessung: 25 x 1,2 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00472.300 · Normart: DIN 472
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung
Form:
Regel
Ø:
25 mm
Norm:
DIN 472
Werkstoff:
1.4122/1.4310
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
750
50
€ 4,30*
ab € 0,2327*
€ 0,3467*
5 Tage
700
50
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3475*
Lager 4757
720
50
€ 5,49*
ab € 0,2545*
€ 0,3545*
1 Tag
560
50
€ 5,59*
ab € 0,2742*
€ 0,3742*
5 Tage
800
50
€ 5,99*
ab € 0,2679*
€ 0,3758*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,3545*
€ 0,42186
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,3445*
€ 0,40996
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,3245*
€ 0,38616
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3145*
€ 0,37426
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2945*
€ 0,35046
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,2545*
€ 0,30286
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2545* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 17,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.