Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M2x 8 14 H 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1300853
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005510009020008
EAN/GTIN:
     4043952091814
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 8 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00551.000
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
DIN 551
Werkstoff:
14 H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0413*
€ 0,0607*
6 Tage
23200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,045*
€ 0,0641*
Lager 4757
20880
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0471*
€ 0,068*
5 Tage
16600
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0506*
€ 0,0696*
17 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0564*
€ 0,0771*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0471* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.