Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M5x 5 Messing 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1301015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005517000050005
EAN/GTIN:
     4043952093948
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00551.700
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 551
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1800
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0654*
€ 0,0968*
2 Tage
1820
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0728*
€ 0,1014*
7 Tage
2600
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0704*
€ 0,1014*
5 Tage
1800
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0766*
€ 0,1058*
Lager 4757
2340
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0738*
€ 0,1076*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0738* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.