| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1301052 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 005519100030010 EAN/GTIN: 4043952094358 |
| |
|
| | |
| DIN 551 A 1 Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00551.910 Weitere Informationen: | | Länge: | 10 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 3 mm | Norm: | DIN 551 | Werkstoff: | A 1 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, Gewindestift Edelstahl DIN 551, Gewindestift Edelstahl ISO 4766, ISO 4766 Edelstahl, din 551, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1011* | € 0,1522* | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,1113* | € 0,1573* | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,113* | € 0,16* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,1155* | € 0,1615* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,1107* | € 0,1701* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1113* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 7,865* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|