Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M8x 25 A1/1.4305 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1301083
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005519100080025
EAN/GTIN:
     4043952094662
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 A 1 Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00551.910
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 551
Werkstoff:
A 1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1125
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1801*
€ 0,2501*
3 Tage
875
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1908*
€ 0,2821*
5 Tage
875
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,29*
1 Tag
875
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2119*
€ 0,2919*
5 Tage
1250
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2081*
€ 0,3042*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,2501*
€ 0,29762
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,2401*
€ 0,28572
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2301*
€ 0,27382
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,2101*
€ 0,25002
pro Box
ab 187500 Boxen
€ 0,1801*
€ 0,21432
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1801* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 6,2525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.