Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M3x 8 A 4 50 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1301099
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005519400030008
EAN/GTIN:
     4043952094822
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00551.940
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 551
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3116*
€ 0,4316*
4 Tage
9
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 11,795*
€ 17,17*
1 Tag
6
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 13,095*
€ 18,035*
6 Tage
9
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 12,755*
€ 18,06*
Lager 4757
8
1
pro Box
€ 5,49*
ab € 13,375*
€ 19,105*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 19,105*
€ 22,73495
pro Box
ab 2 Boxen
€ 18,915*
€ 22,50885
pro Box
ab 5 Boxen
€ 18,73*
€ 22,2887
pro Box
ab 10 Boxen
€ 18,53*
€ 22,0507
pro Box
ab 20 Boxen
€ 18,155*
€ 21,60445
pro Box
ab 50 Boxen
€ 14,915*
€ 17,74885
pro Box
ab 100 Boxen
€ 14,325*
€ 17,04675
pro Box
ab 500 Boxen
€ 13,575*
€ 16,15425
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 13,405*
€ 15,95195
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 13,375*
€ 15,91625
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,2675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.