Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M5x 12 A 4 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1301116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005519400050012
EAN/GTIN:
     4043952095003
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 12 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00551.940
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 551
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7425
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0963*
€ 0,1409*
3 Tage
8250
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1023*
€ 0,1586*
1 Tag
5775
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,115*
€ 0,167*
5 Tage
8250
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1155*
€ 0,1675*
5 Tage
8250
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1129*
€ 0,1683*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,1409*
€ 0,16767
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,1344*
€ 0,15994
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,1306*
€ 0,15541
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Box
ab 187500 Boxen
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0963* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 3,5225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.