Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M6x 16 A 4 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1301127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005519400060016
EAN/GTIN:
     4043952095119
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00551.940
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 551
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
325
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5089*
€ 0,7401*
5 Tage
450
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,5575*
€ 0,7475*
Lager 4757
405
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,5677*
€ 0,7677*
1 Tag
315
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5669*
€ 0,7769*
6 Tage
450
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6303*
€ 0,7834*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,7677*
€ 0,91356
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,7477*
€ 0,88976
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,7077*
€ 0,84216
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6877*
€ 0,81836
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6477*
€ 0,77076
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,5677*
€ 0,67556
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5677* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 19,1925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.