Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 553 Schlitz/Spitze M2x 6 14 H 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1301171
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005530009020006
EAN/GTIN:
     4043952095881
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze - Abmessung: M 2 x 6 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00553.000
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Schlitz und Spitze
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
DIN 553
Werkstoff:
14 H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
26280
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0143*
€ 0,0207*
3 Tage
20800
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0209*
€ 0,032*
1 Tag
20440
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0233*
€ 0,0335*
5 Tage
29200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0229*
€ 0,0339*
5 Tage
20800
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0253*
€ 0,0362*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0143* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 4,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.