Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 553 Schlitz/Spitze M2,5x 6 14 H 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1301178
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005530009025006
EAN/GTIN:
     4043952095959
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze - Abmessung: M 2,5 x 6 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00553.000
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Schlitz und Spitze
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2,5 mm
Norm:
DIN 553
Werkstoff:
14 H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, din 553, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,019*
€ 0,0289*
2 Tage
6020
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0213*
€ 0,0304*
7 Tage
8600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0206*
€ 0,0306*
Lager 4757
7740
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0218*
€ 0,0326*
5 Tage
6200
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0256*
€ 0,0364*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0218* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 6,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.