Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 553 Schlitz/Spitze M10x 10 14 H 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1301309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005530009100010
EAN/GTIN:
     4043952096949
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze - Abmessung: M 10 x 10 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00553.000
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Schlitz und Spitze
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 553
Werkstoff:
14 H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, din 553, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1174*
€ 0,1624*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1253*
€ 0,183*
12 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1395*
€ 0,1925*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1355*
€ 0,1926*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1767*
€ 0,2367*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1614*
€ 0,19207
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1544*
€ 0,18374
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1174* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 16,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.