Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 553 Schlitz/Spitze M4x 8 Messing 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1301335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005537000040008
EAN/GTIN:
     4043952097205
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00553.700
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 553
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, din 553, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,065*
€ 0,0971*
Lager 4757
2070
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,072*
€ 0,1002*
1 Tag
1610
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0728*
€ 0,1017*
6 Tage
2300
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0704*
€ 0,1021*
5 Tage
1700
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0762*
€ 0,1065*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.