| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1301339 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 005537000050005 EAN/GTIN: 4043952097243 |
| |
|
| | |
| DIN 553 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00553.700 Weitere Informationen: | | Länge: | 5 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Gewindestifte mit Spitze, mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 5 mm | Norm: | DIN 553 | Werkstoff: | Messing | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, din 553, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,065* | € 0,0966* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0728* | € 0,1012* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0705* | € 0,1012* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0766* | € 0,1056* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0738* | € 0,1074* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0738* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|