Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 555 M6 Polyamid 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 555 M6 Polyamid 100
Sechskantmutter DIN 555 M6 Polyamid 100
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1301541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5556009060000
EAN/GTIN:
     4043952099520
Suchbegriffe:
DIN 555
DIN 555 Mutter
DIN 555 Sechskantmutter
Mutter DIN 555
DIN 555 Kunststoff PA Sechskantmuttern - Abmessung: M 6 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00555.600· Normart DIN 555
Weitere Informationen:
Gewinde:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern
Norm:
DIN 555
Werkstoff:
Kunststoff PA
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 555, din 555 m 6 polyamid, din 555, din 555 m6, Sechskantmuttern, Reyher, 8000158384
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1100
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0506*
€ 0,0725*
5 Tage
1200
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0504*
€ 0,0762*
Lager 4757
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0487*
€ 0,0768*
2 Tage
1120
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0562*
€ 0,0797*
7 Tage
1600
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0553*
€ 0,0806*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.