Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 555 M16 Polyamid 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1301545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005556000160000
EAN/GTIN:
     4043952099476
Suchbegriffe:
DIN 555
DIN 555 Mutter
DIN 555 Sechskantmutter
Mutter DIN 555
DIN 555 Kunststoff PA Sechskantmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00555.600 · Normart: DIN 555
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern
Norm:
DIN 555
Werkstoff:
Kunststoff PA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 555, din 555, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3200
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2406*
€ 0,335*
7 Tage
3200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,26*
€ 0,3477*
Lager 4757
2880
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,2716*
€ 0,3654*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3029*
€ 0,3929*
4 Tage
3400
200
pro Box
Frei Haus
ab € 0,3395*
€ 0,449*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3654*
€ 0,43483
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3626*
€ 0,43149
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3399*
€ 0,40448
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3171*
€ 0,37735
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3016*
€ 0,3589
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2716*
€ 0,3232
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2716* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 36,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.