Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 564 Ansatzspitze AM 8x 30 22 H (8.8) 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1302014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005648010080030
EAN/GTIN:
     4043952104286
Suchbegriffe:
DIN 564 A
DIN 564 A Druckschraube
DIN 564 A Schraube
DIN 564 A Sechskantschraube
DIN 564 22 H (8.8) Ri Sechskantschrauben mit Ansatzspitze und kleinem Sechskant · mit Rille - Abmessung: AM 8 x 30 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 30mm · Gruppencode: 00564.801 · Normart: DIN 564
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ri
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Ansatzspitze und kleinem Sechskant, R
Werkstoff:
22 H (8.8)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 564 A, Schraube DIN 564 A, Sechskantschraube DIN 564 A, Sechskantschraube ohne Norm, din 564 a, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1406*
€ 0,2019*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1612*
€ 0,2206*
12 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1739*
€ 0,239*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,216*
€ 0,286*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2019*
€ 0,24026
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1954*
€ 0,23253
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1745*
€ 0,20766
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1626*
€ 0,19349
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1406* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 20,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.