Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 564 Ansatzspitze/Auslauf BM 10x 35 22 H (8.8) 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1302071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005648020100035
EAN/GTIN:
     4043952104859
Suchbegriffe:
DIN 564 B
DIN 564 B Druckschraube
DIN 564 B Schraube
DIN 564 B Sechskantschraube
DIN 564 22 H (8.8) Sechskantschrauben mit Auslauf · Ansatzspitze und kleinem Sechskant - Abmessung: BM 10 x 35 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 35mm · Gruppencode: 00564.802 · Normart: DIN 564
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Auslauf, Ansatzspitze und kleinem Sec
Werkstoff:
22 H (8.8)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 564 B, Schraube DIN 564 B, Sechskantschraube DIN 564 B, Sechskantschraube ohne Norm, din 564 b, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1150
50
€ 4,30*
ab € 0,2645*
€ 0,3804*
5 Tage
1150
50
€ 4,90*
ab € 0,285*
€ 0,385*
Lager 4757
1485
50
€ 4,95*
ab € 0,2894*
€ 0,3894*
1 Tag
1155
50
€ 5,59*
ab € 0,294*
€ 0,394*
5 Tage
1650
50
€ 5,99*
ab € 0,2888*
€ 0,4073*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3894*
€ 0,46339
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3694*
€ 0,43959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3494*
€ 0,41579
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3394*
€ 0,40389
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2894*
€ 0,34439
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.