Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 10x 140 A 4 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1302280
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005719400100140
EAN/GTIN:
     4043952108772
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 140 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: A 4 · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00571.940 · Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schrauben-Ø:
10 mm
Schraubenlänge:
140 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5105*
€ 0,7118*
6 Tage
300
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,5475*
€ 0,7175*
Lager 4757
360
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,5593*
€ 0,7293*
2 Tage
280
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5687*
€ 0,7387*
7 Tage
400
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5528*
€ 0,7392*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,7293*
€ 0,86787
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6893*
€ 0,82027
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6593*
€ 0,78457
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,6293*
€ 0,74887
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,5593*
€ 0,66557
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5593* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 36,465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.