Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter DIN 582 M30 A 4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1302371
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005829400300000
EAN/GTIN:
     4043952110102
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582 A 4 Ringmuttern - Abmessung: M 30 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00582.940 · Normart: DIN 582 · Produkt-Typbezeichnung: Ringmuttern
Weitere Informationen:
Gewinde:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Material:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 582, Ringmutter (ohne Norm), edelstahlmutter din 582, Reyher, Ringmutter, Ringmuttern, Ringschraube, Ringschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
€ 4,30*
ab € 44,0075*
€ 60,5105*
Lager 4757
23
€ 4,95*
ab € 48,2012*
€ 61,9012*
1 Tag
18
€ 5,59*
ab € 49,0148*
€ 62,7748*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,3041*
€ 71,9541*
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 58,43*
€ 81,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,9012*
€ 73,66243
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,3212*
€ 71,78223
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,1612*
€ 68,02183
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,0212*
€ 65,47523
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,9312*
€ 64,17813
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,2012*
€ 57,35943
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.