Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutter M10x 40 Mu Stahl 4.6 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1302431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006014000100040
EAN/GTIN:
     4043952110683
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601 Mu Stahl Sechskantschrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 40mm · Gruppencode: 00601.400 · Normart: DIN 601
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Werkstoff:
Mu Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, Sechskantschraube ohne Norm, m10x40 din 601, din 601 4.6, din 601, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,1116*
€ 0,1635*
Lager 4757
1890
100
€ 4,95*
ab € 0,1235*
€ 0,1685*
1 Tag
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,1244*
€ 0,1714*
5 Tage
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,1222*
€ 0,174*
5 Tage
1500
100
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1685*
€ 0,20052
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1615*
€ 0,19219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1535*
€ 0,18267
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.