Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutter M12x 30 Mu Stahl 4.6 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1302459
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006014000120030
EAN/GTIN:
     4043952110966
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601 Mu Stahl Sechskantschrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 30mm · Gruppencode: 00601.400 · Normart: DIN 601
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Werkstoff:
Mu Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, Sechskantschraube ohne Norm, din 601 4.6, din 601, din601 m12, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2200
100
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,1925*
3 Tage
2200
100
€ 4,30*
ab € 0,1351*
€ 0,1964*
Lager 4757
2790
100
€ 4,95*
ab € 0,1481*
€ 0,2021*
1 Tag
2170
100
€ 5,59*
ab € 0,1505*
€ 0,2055*
5 Tage
3100
100
€ 5,99*
ab € 0,1478*
€ 0,2073*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2021*
€ 0,2405
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1991*
€ 0,23693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1941*
€ 0,23098
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1761*
€ 0,20956
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1481*
€ 0,17624
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.