Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutte
Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutte
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1302821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6014100050020
EAN/GTIN:
     4043952114575
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 5 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode 00601.410· Normart DIN 601
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
5 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: DIN, Schrauben, Sechskantschrauben, Reyher, Schraube, 8000159594
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0156*
€ 0,0241*
5 Tage
2500
500
€ 4,30*
ab € 0,0217*
€ 0,0319*
2 Tage
2450
500
€ 5,59*
ab € 0,0241*
€ 0,0334*
7 Tage
3500
500
€ 5,99*
ab € 0,0238*
€ 0,0338*
7 Tage
3500
500
€ 7,99*
ab € 0,0252*
€ 0,0348*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 12,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.