Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutte
Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutte
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1302828
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6014109060016
EAN/GTIN:
     4043952118559
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 6 x 16 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 16mm· Gruppencode 00601.410· Normart DIN 601
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Schraube, DIN, Schrauben, Sechskantschrauben, 8000159816
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0262*
€ 0,0423*
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,0304*
€ 0,0467*
2 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 0,034*
€ 0,049*
7 Tage
900
100
€ 5,99*
ab € 0,0334*
€ 0,0497*
7 Tage
900
100
€ 7,99*
ab € 0,0353*
€ 0,0511*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.