Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutte
Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutte
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1302831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6014109060030
EAN/GTIN:
     4043952118580
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 6 x 30 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode 00601.410· Normart DIN 601
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben, Reyher, DIN, 8000159819
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0181*
€ 0,0293*
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,0344*
€ 0,0526*
11 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0547*
2 Tage
560
100
€ 5,59*
ab € 0,0383*
€ 0,0551*
7 Tage
800
100
€ 5,99*
ab € 0,0377*
€ 0,056*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.