Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baubolzen R 89601 CE 6-ktmutter M12x 170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baubolzen R 89601 CE 6-ktmutter M12x 170
Baubolzen R 89601 CE 6-ktmutter M12x 170
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1302839
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     896014100120170
EAN/GTIN:
     4051426962751
Suchbegriffe:
Schraube
Schrauben
Sechskantschrauben
Reyher
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 170 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 170mm· Gruppencode 89601.410· Normart REYHER-Artikel 89601
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Baubolzen, Mu = mit Sechskantmutter
Werkstoff:
Mu 4.8
Weitere Suchbegriffe: DIN, 8000234017
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
175
25
€ 4,30*
ab € 0,5262*
€ 0,8584*
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,5309*
€ 0,8877*
1 Tag
123
25
€ 5,59*
ab € 0,5862*
€ 0,9062*
6 Tage
175
25
€ 5,99*
ab € 0,5857*
€ 0,9128*
6 Tage
175
25
€ 7,99*
ab € 0,5967*
€ 0,9167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8877*
€ 1,05636
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7663*
€ 0,9119
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7363*
€ 0,8762
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7093*
€ 0,84407
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,698*
€ 0,83062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6109*
€ 0,72697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5809*
€ 0,69127
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5309*
€ 0,63177
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,1925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.