Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baubolzen R 89601 CE 6-ktmutter M16x 170 Mu 4.8 galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1302874
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     896014100160170
EAN/GTIN:
     4051426963130
Suchbegriffe:
DIN
Reyher
Schraube
Schrauben
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 170 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 170mm · Gruppencode: 89601.410 · Normart: REYHER-Artikel 89601
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Baubolzen, Mu = mit Sechskantmutter
Werkstoff:
Mu 4.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,8969*
€ 1,3669*
5 Tage
50
25
€ 4,30*
ab € 1,1814*
€ 1,7534*
7 Tage
50
25
€ 7,99*
ab € 1,3037*
€ 1,8237*
2 Tage
35
25
€ 5,59*
ab € 1,3154*
€ 1,8354*
Lager 4757
45
25
€ 4,95*
ab € 1,3363*
€ 1,9651*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9651*
€ 2,33847
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7613*
€ 2,09595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6613*
€ 1,97695
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6376*
€ 1,94874
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5976*
€ 1,90114
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5838*
€ 1,88472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5563*
€ 1,852
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,3363*
€ 1,5902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 49,1275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.