Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baubolzen R 89601 CE 6-ktmutter M20x 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baubolzen R 89601 CE 6-ktmutter M20x 400
Baubolzen R 89601 CE 6-ktmutter M20x 400
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1302885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     896014100200400
EAN/GTIN:
     4051426963543
Suchbegriffe:
Reyher
Schrauben
DIN
Schraube
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter - Abmessung: M 20 x 400 VE=S (15 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 400mm· Gruppencode 89601.410· Normart REYHER-Artikel 89601
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Baubolzen, Mu = mit Sechskantmutter
Werkstoff:
Mu 4.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben, 8000234096
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 4,90*
ab € 2,3537*
€ 3,0737*
3 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,30*
ab € 2,5773*
€ 3,5459*
6 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,99*
ab € 2,8823*
€ 3,7123*
Lager 4757
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 2,6248*
€ 3,7509*
14 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,99*
ab € 2,8307*
€ 3,7543*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,7509*
€ 4,46357
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,5337*
€ 4,2051
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,2579*
€ 3,8769
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,0306*
€ 3,60641
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,8648*
€ 3,40911
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 2,6248*
€ 3,12351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 56,2635* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.