Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutter M12x25 Mu Stahl 4.6 feuerverz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006014200120025
EAN/GTIN:
     4043952118665
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601 Mu Stahl feuerverzinkt Sechskantschrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 25 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 25mm · Gruppencode: 00601.420 · Normart: DIN 601
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Werkstoff:
Mu Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, schraube din 601 m12x25, din 601 4.6, din 601, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,2213*
€ 0,3045*
5 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,235*
€ 0,305*
Lager 4757
720
100
€ 4,95*
ab € 0,242*
€ 0,322*
5 Tage
800
100
€ 5,99*
ab € 0,2416*
€ 0,3287*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,298*
€ 0,388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.