Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz/6-ktmutter M20x140 Mu Stahl 4.6 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006034000200140
EAN/GTIN:
     4043952120941
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 20 x 140 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00603.400
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, Mu = mit Sechskantmut
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
Mu Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schloßschraube m20x140, din 603, din603 m20, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
134
1
€ 5,49*
ab € 1,0618*
€ 1,5918*
6 Tage
106
10
€ 4,90*
ab € 1,2175*
€ 1,6975*
3 Tage
106
1
€ 4,30*
ab € 1,1148*
€ 1,7633*
1 Tag
105
1
€ 5,59*
ab € 1,2521*
€ 1,8521*
5 Tage
149
1
€ 5,99*
ab € 1,2298*
€ 1,8659*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5918*
€ 1,89424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4918*
€ 1,77524
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4618*
€ 1,73954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3918*
€ 1,65624
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3318*
€ 1,58484
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0618*
€ 1,26354
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.