Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M12x 45 A 2 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303417
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006039240120045
EAN/GTIN:
     4043952124758
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 12 x 45 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00603.924
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1450
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3275*
€ 0,4474*
Lager 4757
1800
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3584*
€ 0,4584*
6 Tage
1400
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,36*
€ 0,46*
2 Tage
1400
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3644*
€ 0,4644*
7 Tage
2000
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3543*
€ 0,4648*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4584*
€ 0,5455
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4284*
€ 0,5098
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4084*
€ 0,486
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3984*
€ 0,4741
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3584*
€ 0,4265
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3584* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 45,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.