Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6039440080080
EAN/GTIN:
     4043952125595
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 603
edelstahlschraube din 603 10x80 mm
edelstahlschraube din 603
DIN 603 A 4 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 8 x 80 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00603.944
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Schraube, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, 8000160484
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,2331*
€ 0,327*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,2519*
€ 0,3419*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,2545*
€ 0,342*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 0,2704*
€ 0,3904*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2564*
€ 0,6616*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6616*
€ 0,7873
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5966*
€ 0,70995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4464*
€ 0,53122
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2564*
€ 0,30512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 66,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.